半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35096173 品番 53359
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汗の悩みにさようなら!ムレ・ベトつき・汗冷えなど、汗による不快感を感じさせない快適素材「カラット」を使用し、夏も冬もサラッとした着心地を保ちます。
お手入れ楽ラク!シワになりにくいからお手入れ楽ラク。洗って干すだけでそのまま着られるイージーケア商品です。
ノーネクタイでもキマる!ネクタイ風のポイントで、ノーネクタイでも一枚着でもきちんとおもてなし感を演出します。「ネクタイは暑いし、無くしがちで…」という現場の声に応えました。
台衿の裏側は黒でシックに。汚れも目立ちにくい仕様です。
ノーネクタイでもキマるドット織模様のネクタイ地ポイント。

サイズS 材質ストライプ(カラット使用)/ポリエステル100% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能イージーケア・吸汗速乾、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)100 色番85 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする