曜日別特売
CDM2L20-125Z-XC6 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z) SMC 35096328

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-125Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッション注文コード35096328品番CDM2L20-125Z-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,040
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする