※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】熱中症指数モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35096503 品番 AD-5695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。

用途
労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
測定範囲
WBGT指数/0〜50℃
気温(TA)/0〜50℃
黒球温度(TG)/0〜80℃
相対湿度/10〜90%RH
測定精度
【WBGT指数】
室内INモード/±1.5℃(15〜40℃)
室外OUTモード±2℃(15〜40℃)
【黒球温度(TG)】
室内INモード/±1℃(15〜40℃)
室外OUTモード/±1.5℃(15〜40℃)
【気温(TA)】±1℃
【相対温度】±5%RH(20〜80%RH、25℃時)
トラスコ品番338-0271 セット内容本体、ストラップ、収納ケース 質量(g)約200 電源単4形アルカリ乾電池×2個 最小表示0.1℃ /0.1%RH 測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278 設定範囲WBGT指数 20.0〜37.2℃(WBGTアラーム) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする