セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチ
MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3
測定範囲-5~+45℃(水温)
0~70mS/cm(電気伝導度)
-(塩分)
精度±0.01℃(0~35℃)(水温)
±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)
-(塩分)
センサータイプサーミスタ(水温)
管内7電極式(電気伝導度)
-(塩分)
分解能0.001℃(水温)
0.001mS/cm(電気伝導度)
-(塩分)