【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35096993 品番 ITC-201A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。
独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。
広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。
低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。
充電可能・リチウムバッテリーを使用。
計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。
最大30分のデータを15回分保存可能。
パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。
測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。
16bit・CPU フラッシュメモリー。

用途
大学や研究機関などのイオン研究。
マイナスイオン製品の開発。
仕様
設定移動度:0.6cm2/V・sec
ウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒
ACアダプター仕様:100〜240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A
通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン
光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要
容量
【必要メモリ容量】
32MB以上(推奨64MB以上)
ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)
【必要HDD容量】
15MB以上(推奨30MB以上)
対応OS
Microsoft Windows 98(Second Edition以降)
Me、NT4.0(SP4以降)
2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)
表示部
液晶/TN半透過型 66×67mm
バックライト/高輝度チップLED
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh
持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)
充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース 測定範囲10〜1236000個/cc 質量(g)400以下 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)2.1 電源100〜240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く) 対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A) 測定時間0.25秒/回(検出) 測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) サンプリング風量/約500cc/秒 解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上 記憶データ数最大27000データ(30分×15回) 測定分解能(個/cc)10 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする