ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースブラウス 七分袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097117
品番
54215
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
衿まわりと袖口にドット柄のバイピングを付けました。
色
白
サイズ(号)
7
材質
ニットカルゼ/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
44.5
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
36