※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-28 【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン 35097483 NA-28 【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン 35097483

【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35097483 品番 NA-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。
16Hz〜16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz〜20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。
測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。
コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。
外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。

用途
重軽量床衝撃
室間
室内外
設備
環境音クレーム
竣工検査
竣工前調査
実験室などでの騒音計測。
仕様
型式認証番号/第SLF061号
マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23
直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外
データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)
【ストア】
マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録
ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカード
適合規格
計量法・精密騒音計
JIS C 1509-1:2005 クラス1
JIS C 1513:2002 クラス1
JIS C 1514:2002 クラス1
IEC61672-1:2002 Class1
IEC 61260:1995 Class1
ANSI S1.4-1983 Type 1
ANSI S1.43-1997Type 1
ANSI S.11-2004 Class1
測定項目
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定
時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)
時間率サウンドレベルLN(1〜99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)
レベルレンジ
【騒音計モード】
バーグラフ表示範囲 最大100dB
30〜130dB、20〜120dB、20〜110dB、20〜100dB、20〜90dB、20〜80dB
【分析器モード】
バーグラフ表示範囲
40〜130dB、30〜120dB、20〜110dB、10〜100dB、0〜90dB、20〜80dB
記憶方式
最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能
あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能
測定機能
騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う
周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定
測定レベル範囲(dB)
A特性/25〜130
C特性/33〜130
Z特性/38〜130
測定モード
【騒音計モード】
メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定
サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定
【分析器モード】
メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定
サブチャンネルではオールパスのみ測定
サンプリング周期
Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)
LN/100ms
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約16
マンガン電池/約6
自己雑音レベル(dB)
A特性/17以下
C特性/25以下
Z特性/30以下
分析周波数範囲
オクターブ分析 16Hz〜16kHz(同時測定時は〜8kHz)
1/3オクターブ分析12.5Hz〜20kHz(同時分析時は〜12.5kHz)
直線動作範囲(dB)
オールパス(A特性)/110
スペクトル/95
時間重み付け特性
メインチャンネル/F、S、10ms
サブチャンネル/F、S、10ms、I
セット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)約730(電池含む) 電源単2形乾電池×4、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51 表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット) 測定時間1〜59秒、1〜59分、1〜24時間 周波数特性A・C・Z特性(重み付け) トリガー測定、メモリストアの開始を制御 直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25〜140 ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143 測定周波数範囲10Hz〜20kHz サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする