長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35097485 品番 54327
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
サイズ3L 材質ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10% 着丈(cm)80 機能ストレッチ、インカムループ、防汚・制電(プラズマ加工)、防透・吸汗速乾(スプリンジー)、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)124 裄丈(cm)86 色番81 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする