NL-22 【測定・測量機器レンタルサービス】普通騒音計 リオン 35097526

【測定・測量機器レンタルサービス】普通騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード35097526 品番NL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

100dBのリニアリティレンジで、レベルレンジ切り替えが不要です。見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。測定データを保存するメモリーカード対応。実録モニター機能や録音した実音を再生する管理ソフト付き。
実音モニターカードNX-22Jを使用して、実音モニター機能を本体に付加することができます。騒音測定中にイベント録音(設定レベル)、インターバル録音(時間間隔の設定)の各設定条件によりメモリーカードに直接記録します。さらに、NL-22管理ソフトを使用すると、実音を聞きながらデータ処理が可能です。
オープンコレクタ出力によるコンパレータ出力機能を搭載。30〜130dBの間で1dBステップの設定が可能。
メモリーカードを付属していますので、騒音レベルのデータを保存することができます。
任意の時刻に測定開始、停止が可能です。測定待機中は省電力状態になり、インターバル機能と組み合わせることにより長時間測定が可能です。
外部電源のACアダプター(オプション)による動作時に電源遮断が発生しても、本体に乾電池が入っていれば測定は自動的に継続されます。
等価騒音レベル、時間率騒音レベル、最大値などを同時
騒音レベル変動のグラフ表示、直前データ除去機能を搭載
バックライト付きLCDにより、見やすい画面表示。

仕様
型式認証番号/第S-63号
直前データ除去機能、デジタル演算
適合規格
計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2
(対応する旧規格/JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2)
マイクロホン
1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
形状(感度レベル)/UC-52(-33dB)
プリアンプ/NH-21
機能
データストア機能/内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録
マニュアルストア/騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)
オートストア1/ 100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり
オートストア2/設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり
測定機能
(主演算)
選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定
騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN
(任意に選択された5値)
(補助演算)
主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定
ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル
測定レベル範囲(dB)
A特性/28〜130、C特性/33〜130dB、Z(FLAT)特性/38〜130
C特性ピーク音圧レベル/55〜141、FLAT特性ピーク音圧レベル/60〜141
端子
(I/O端子)RS-232C、USB
コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力
セット内容本体(実音モニタープログラム ロード済)、風防スクリーン、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、騒音計管理ソフト NL-22PA1、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、簡易取扱説明書 質量(g)約400(電池含む) 電源単3形乾電池×4、ACアダプターNC-34(オプション) 検出方式(実行値)デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能) 表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260 測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間) 測定周波数範囲(Hz)20〜8000 リニアリティレンジ(dB)100 レベルレンジ10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階) 校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正 コンパレータ出力設定レベル(30〜130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、10〜90%RH(結露しないこと) 出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約30、マンガン電池/約11(バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする