ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097887
品番
54334
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
80
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
113
裄丈(cm)
84
色番
11
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
42