長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35098395 品番 54342
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

反射テープ、暗所で光が当たると反射します。
肩ヨーク下のタックと、ストレートなシルエットが体型を選ばない兼用シャツです。

サイズSS 材質ラメストライプ/ポリエステル85%・綿15% 着丈(cm)70 機能ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)96 裄丈(cm)75.5 色番81 グリーン購入法適合 性別男女兼用 ネック(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする