曜日別特売
CDM2L20-150Z-A93L-XC9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150Z) SMC 35098778

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(B)0~50オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード35098778品番CDM2L20-150Z-A93L-XC9B
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150取付支持形式(L) 軸方向フート形クッション(-) ラバークッション(標準)リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする