ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35098849
品番
54360
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色布を重ねる加工を施したことで、汚れが目立ちにくく清潔感を保てます。
色
白×ピンク
サイズ
L
材質
ファンシーニット/ポリエステル100%
着丈(cm)
80
機能
イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
113
裄丈(cm)
84
色番
23
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
42