ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099445
品番
55135
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
着丈(cm)
59
機能
ストレッチ、インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
106
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用