E3Z-T62 2M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン) 35099933 E3Z-T62 2M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン) 35099933 E3Z-T62 2M 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン) 35099933

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型(投光器+受光器) 検出距離(mm)30000 検出対象不透明体 注文コード35099933 品番E3Z-T62 2M
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は検出方式・検出距離・検出対象など62種類から選べます 他の種類を見る

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

セット内容投光器+受光器 検出対象不透明体 タイプ標準タイプ ヘッド形状 検出方式透過型(投光器+受光器) 接続方式コード引き出しタイプ 検出距離(mm)30000 コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 付属品取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売 質量(g)約120(梱包状態) 種類アンプ内蔵型 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 適合規格RoHS指令適合/CE 表示灯の有り無し有り 標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN出力)入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式) 応答時間動作・復帰:各2ms以下 光源(投光波長)赤外発光ダイオード(870nm) 消費電流(mA)35以下(投光器15以下、受光器20以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護・出力短絡保護・出力逆接続保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)投・受光器:各3〜15 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※反射板、取り付け金具は別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
機械のメンテナンス、故障時などの交換
マルスギ株式会社 様 (製造業)

メーカー品で信頼性高い。
要望としては、センサーの取付金具及び取付ネジを、セットにしてほしい。
長期にわたって使用した後での交換が大半であるため、ネジや取付金具にも不具合が生じているので・・・・

対象商品:
39053883
2025-07-12
用途:
家の出入口に使用
有限会社富里総合機械 様 (その他業種)

小型で出入りする方々に、わかりずらく、防犯ブザーと、連携させて、役立っています。

対象商品:
39053917
2021-09-18
用途:
機械のセンサー取付
建設業・工事業

小型で、狭いところにも取り付けできて、満足しています。

対象商品:
39053883
2022-01-06
用途:
パーツカウント
有限会社リンテック 様

動作しない
初期スポイルだと思う
別のものを買い直した

対象商品:
35099933
2021-02-20
用途:
車庫照明の自動点灯回路
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使用している機種で、動作も安定しており小型で使いやすい。

対象商品:
35099933
2018-11-16
用途:
通過センサーに使ってます。
木下電機 様

応答距離が長く動作表示も上からだけでなく前からも見やすいのがよい。

対象商品:
39053892
2017-02-22
用途:
30才の機械の、光電管と交換
光進産業 様 (建設業・工事業)

形が、全く違うため取付にてこずりました。投光器の、ビームが細いので、干渉しにくくよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06862177
2014-02-15
用途:
盗難防止、車の車庫入れ後進時の停止位置合図
池沢鉄工所 様

小型にまとまっていて扱いやすい、電源が100Vで使えるものが、ほしかったがモノタロさんのカタログにはみあたらなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする