ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35100267
品番
55232
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ(号)
13
材質
カルゼ/ポリエステル100%
着丈(cm)
53
機能
インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用