WH-4100 ウレタン指先コート制電手袋 ウインセス 35100676

WH-4100 ウレタン指先コート制電手袋 ウインセス 35100676
WH-4100 ウレタン指先コート制電手袋 ウインセス 35100676

ウレタン指先コート制電手袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)19.5~22.0
内容量1パック(10双)注文コード35100676品番WH-4100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からホコリが発生しにくいだけでなく、除電性能に優れ、静電気障害の防止に効果があります。
指先のポリウレタン樹脂のコーティングにより快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。

用途
品質管理用(精密、電子組立作業等)
機能制電サイズL全長(cm)19.5~22.0コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン100%(導電糸入)材質ナイロン、ポリウレタン、カーボン入数(双)10中指長(cm)7.8~8.3材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)17~18手の平幅(cm)8.5~9.0表面抵抗値(Ω)タテ:5.4x1010 ヨコ:1.9x107色(手首部)グレーゲージ数13左右区別ナシ指マチナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100667
2024-03-07
用途: 電子機器の組み立て等

定期的に購入しておりますが、時々サイズが小さい時があります。Mサイズを購入したのに、Sサイズより小さい場合が2度ありました。メーカーは出荷前に検査をしていないのでしょうか。定期的に購入される方にはおすすめできません。当方もこの商品は二度と購入しません。

対象商品 : 35100651
2020-01-21
用途: プリント基板ハンダ付け

会社の業務、基板手ハンダ付けに使用しています。女性だとSサイズかMサイズでちょうどいいです。
指先コーティングはフラックスなどが付着し汚れが落ちにくいのでこまめに洗濯したほうがいいです。汚れ過ぎると落ちません。
ハンダ付け時に欠かせないので何度もリピート購入しています。

対象商品 : 35100651
2022-12-16
用途: ハンダ付け加工時

以前から使用させて頂いていたSサイズがいつもより小さく使えませんでした。
中指の長さが1cmくらい短いです。10双が無駄になりました。

対象商品 : 35100667
2017-07-22
用途: 作業場で使う

静電対策と指紋や繊維の付着が抑えられる。
ただし、自分は指先が太いのでこの製品は指が入らず使えません。

対象商品 : 35100667
2017-07-21
用途: 静電対策

静電対策会社で購入しましたが私自身は指先が太いため使えませんのでコーティングされていないのを購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする