ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35100696
品番
55244
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ(号)
9
材質
CDトロピカル/ポリエステル100%
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ、インカムループ、ネームプレートループ、家庭洗濯可
バスト(cm)
91
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用