ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロン編み手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
35100703
品番
WH-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウーリーナイロンを使用したシームレスニッティングの手袋で、手に優しくぴったりフィットします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
手の平幅(cm)
8.5〜9
全長(cm)
19.5 〜 22.0
中指長(cm)
7.8〜8.3
材質
ナイロン100%
用途
成型用手袋の下穿用・検品、組立等の品質管理用
色
白
サイズ
L
入数(双)
10
機能
伸縮性
コーティング
ナシ
手のひらまわり(cm)
17〜18
色(手首部)
グレー
ゲージ数
13
左右区別
ナシ
指マチ
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※伸縮素材のため、サイズ全長に幅を持たせております。