ウインセス
ウインセスの 品質管理・精密作業用手袋
ウインセスの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロン編み手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
35100712
品番
WH-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウーリーナイロンを使用したシームレスニッティングの手袋で、手に優しくぴったりフィットします。
手の平幅(cm)
9〜9.5
全長(cm)
20.5 〜 23.0
中指長(cm)
8.3〜8.8
材質
ナイロン100%
用途
成型用手袋の下穿用・検品、組立等の品質管理用
色
白
サイズ
LL
入数(双)
10
機能
伸縮性
コーティング
ナシ
手のひらまわり(cm)
18〜19
色(手首部)
黄
ゲージ数
13
左右区別
ナシ
指マチ
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※伸縮素材のため、サイズ全長に幅を持たせております。