ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35100809
品番
55309
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
材質
カルゼ/ポリエステル100%
着丈(cm)
52
機能
インカムループ、尾錠付ベルト、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
99
グリーン購入法
適合