マイペン用ペン先(ウッドバーニング用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35101193 品番 T21-B2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2mm幅の太い線を描くことができます。
ドットを打つことで、点描表現にも適しています。

質量(g)20 用途ウッドバーニング トラスコ品番469-2497

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101166
2024-08-26
用途:
組み木の裏に文字を書く
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

組み木を作って 近所の子供たちに 渡していますが 裏に文字を書いて渡すと とても喜ばれます

対象商品:
35101166
2020-05-02
用途:
木工ロクロでの作品(漆塗りの器つくり)製作時に器に絵を焼き付けるために使用
農・林・水産業

1、標準のペン先よりうまく線が書けるような気がする。
2、本体の能力改善にになると思うが、連続して高温度を維持できるようにできたらさらに使いやすいと思う。

対象商品:
35101166
2020-05-07
用途:
ウッドバーニング描いてる時
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

専用ペン先で、予備で購入。絵と写真表記があると分かりやすい。

対象商品:
35101166
2015-12-03
用途:
木製品に絵を描くのに使用
製造業

マイペンアルファ付属のペンが太く感じたので一番細いこちらを購入しました。

とても細い線がひけますが、太いペンと比べかなりゆっくり動かさないと焼付けができません。

他所より高いので、ついでとして購入しましたが、またしばらく使用して追加でペンを買うか検討します。

対象商品:
35101202
2016-01-31
用途:
趣味で木材に絵を書いて楽しんでいます。
製造業

とてもなめらかで書きやすいです。

対象商品:
35101202
2015-08-18
用途:
オフィス内装
建設業・工事業

熱が一定に保てれると嬉しいです

対象商品:
35101166
2015-01-24
用途:
革を焼くため

いままで、1mmのペン先を使用してましたが
どうしても細かい線が必要の為。
使用感は、細かいところも表現できてとても良いです。

早く必要だったため、即日配送に助かりました。

対象商品:
35101166
2013-07-28
用途:
バーニング
郷原はま屋漆器 様

もう少し焼きが強くてもよいのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする