ボストン商会
ベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
ML
L
LL
3L
4L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35101238
品番
55318
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
材質
CDトロピカル/ポリエステル100%
着丈(cm)
51
機能
ストレッチ、インカムループ、尾錠付ベルト、ネームプレートループ、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
99
グリーン購入法
適合