ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35101256
品番
55318
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
ML
材質
CDトロピカル/ポリエステル100%
着丈(cm)
57
機能
ストレッチ、インカムループ、尾錠付ベルト、ネームプレートループ、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
色番
99
グリーン購入法
適合