ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
リボンタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35101335
品番
58205
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
紺ドット
サイズ
F
材質
ニットプリント/ポリエステル100%
機能
ストレッチ
色番
16
グリーン購入法
適合