ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ネクタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35101387
品番
58305
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
モノトーンストライプ
サイズ
F(結び下32.5cm)
材質
ラメストライプ(先染)/ポリエステル100%
色番
98
グリーン購入法
適合