ボストン商会
ボストン商会の 服飾小物
ボストン商会の ネクタイ・スカーフ
ネクタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35101396
品番
58307
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
色
エンジ×黒
サイズ
F(結び下34.5cm)
材質
先染チェック/ポリエステル100%
色番
29
グリーン購入法
適合