マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接焼け取り
マイト工業株式会社の 焼け取り専用クロス
スーパークロス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
35101823
品番
SCS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
交換用のスーパークロスロールです。
長さ(m)
10
幅(mm)
50
タイプ
シングル
形状
ロール
幅×長さ(mm)
50×10000