シェルボガード SS-100

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35101929 品番 SS100-BK-230
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY

サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約260(26cm) ブラック 用途介護、医療、厨房などに 材質(本体)EVA タイプ穴あきタイプ 材質(ソール)NBR 材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂) 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101947
2022-05-06
用途:
カーディテーリング、中古車商品化の為の内外装の美装
エムズディテーリングス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

濡れた床やアルミ足場台上でも滑りにくく安全に作業できるが、強化プラスチックのガードが大きくしゃがみ姿勢では足の甲が痛い。ガード無しのモデルがあれば良いと思う。ガードの部材が今時カーボン調というのもダサい。

1人が参考にしています
対象商品:
35101947
2020-09-27
用途:
危険作業時
農・林・水産業

知人の会社へ訪問した際、この履物に感動し、私も即、購入し重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35101956
2021-06-16
用途:
製造の軽作業

サイズ選びが難しい。自分は足の甲の端が当たる。いっその事、ガードなしが欲しかったりする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする