ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルの 溶接焼け取り
ジェイインターナショナルの 電解液
電解液(弱酸性)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
35102191
品番
SUS50EX
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
透明
種別
弱酸性(電解液)
仕様
後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
用途
2B材(つや無し)ご使用時に。
出力(W)
弱酸性