ニオイをとる砂

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L) 注文コード35102245 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず〜っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。

質量(g)3930 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50 表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤
注意
※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102245
2022-08-04
用途:
猫のトイレ用に使う。
その他業種

猫のトイレ用で砂を使用してます、但しこの所値段が上がってどのサイトも高いので節約して使用してます。

2021-08-31
用途:
猫用
建設業・工事業

飛び散りはあるけど臭いはしないです。
とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする