Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
B-66 SDS-plus スクレッパーS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35102455
品番
B-66
参考基準価格(税別)
¥3,215
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使い易い角度付
用途
タイル等のハガシ作業
接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業
全長(mm)
250
軸径(Φmm)
10
質量(g)
320
刃幅(mm)
38