空き缶つぶし

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35102577 品番K-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,345 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。

寸法(mm)455×180×315 用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
社員たちが缶飲料を飲んだ後、ドラムに入れる時。

鉄製缶をドラム缶2本分ぐらい潰すと、多少変形したり、バネが外れたりする。
2〜3千円ぐらいの缶潰しを買うなら、こちらの商品の方が耐久性や効率性はいいのではないかと思う。

対象商品:
35102577
2024-01-14
用途:
空き缶の始末

完全にペチャンコに成るわけではありませんが、大分容量を減らせます。
スチール缶でも容易に潰せるので大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35102577
2021-06-23
用途:
カン潰し
建設業・工事業

・当たり前だが潰すとカンが横に広がるので、内部で引っかかり落ちなかったり、レバーが戻らなくなる。幅が小さく残念。

・圧縮面に滑り止めの凹凸があるため、ぺちゃんこにはならない

・コツが要りますが、カンを縦にして3回圧縮するとぺちゃんこになります

・一回一回、拾わないと次の圧縮の邪魔になる。落下したら前に倒れるような細工できるのに残念

5人が参考にしています
対象商品:
35102577
2020-05-24
用途:
空き缶処理

スプレー缶の処理用に購入。しかし、製品にはスプレー缶は不可との注意書が。あくまでも個人の責任で使用していてお勧めはしませんが、スクレバーで上下に切り込みを入れ半分ずつ潰しています。2〜3000円の製品でイライラしたことを思えば満足です。置き場は取りますが、飲料缶にはストレス無しに使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35102577
2019-06-24
用途:
空き缶(特に鉄製)と携帯用ガスボンベのガス抜きなど
電気・ガス・熱供給・水道業

フットレバーの長さがちょうどよく出来ていて、モーメント計算上バランスが良いと感じた。強度的にも強めに踏んでも問題なく使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
35102577
2020-06-11
用途:
其の名のとおり缶つぶし
株式会社 T&F 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本日届いて早速アルミ缶から50缶ほど問題なく潰し、スチール缶3本潰したところでフットレバーの支点の所で破断、レバーが折れ曲がり使用できなくなりました。あまりに壊れるのが早すぎかな。。スチール缶は向かないのかも知れない。無駄金を使った気分です。丈夫そうに見えるのだが。。。

14人が参考にしています
対象商品:
35102577
2020-08-08
用途:
空き缶つぶし

ペタルのサイドレバー作用点(シャフトホール)の上側が伸びて破断しました。作用点の強化が必要だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35102577
2020-01-27
用途:
空き缶潰し

今までは安価な潰し機を使用していましたが、
潰しきれなかったり潰した後の取り外しに手間がかかって
イライラしていました。
しかし、この機械は空き缶をきっちりと潰すことが出来ました。
潰した後も手間が掛からず、そのままゴミ箱へ。
スチール缶もしっかり潰すことが出来ました。
空き缶を潰すだけの機械で、少々高価ですが、
もっと早く買っておけばと後悔しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする