曜日別特売
IXDA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102733

IXDA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102733
IXDA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102733

DINレール・専用金具

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本長さ(mm)1000注文コード35102733品番IXDA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能

用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.3質量(g)163板厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 弊社の設備に使います。
HUGパワー株式会社製造業

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途: ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

対象商品 : 01464636
2024-02-05
用途: 制御盤配線

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 制御板内の部品取り付けに使用
製造業

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

対象商品 : 01464627
2022-10-14
用途: コントロールボックスの製作時に使用しています

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 01464636
2022-01-29
用途: 機械の制御作成
建設業・工事業

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

対象商品 : 01464627
2022-03-04
用途: 基盤への装着
製造業

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

対象商品 : 01464627
2020-12-19
用途: DIN機器の取付
有限会社平井電設

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする