IODA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102742

IODA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102742 IODA-100 DINレール・専用金具 JAPPY 35102742

DINレール・専用金具

(36件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード35102742 品番IODA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能

材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063) 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)7.5 質量(g)178 板厚(mm)1.5 用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
注意
※1個〜3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量4以上のご注文無料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35102742 IODA-100 67298762 - DINレール・専用金具 モノタロウ DINレール・専用金具 モノタロウ 1本 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
弊社の設備に使います。
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途:
ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

対象商品:
01464636
2024-02-05
用途:
制御盤配線

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
制御板内の部品取り付けに使用
製造業

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

対象商品:
01464627
2022-10-14
用途:
コントロールボックスの製作時に使用しています

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

対象商品:
01464636
2022-01-29
用途:
機械の制御作成
建設業・工事業

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

対象商品:
01464627
2022-03-04
用途:
基盤への装着
製造業

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

対象商品:
01464627
2020-12-19
用途:
DIN機器の取付
有限会社平井電設 様

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする