IRDA-100 DIN・C型兼用レール JAPPY 35102751

IRDA-100 DIN・C型兼用レール JAPPY 35102751
IRDA-100 DIN・C型兼用レール JAPPY 35102751

DIN・C型兼用レール

(5件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード35102751品番IRDA-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
注意
※1個~3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量4以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102751
2018-05-28
用途: 自動車修理,DIY

春日さんのものよりだいぶ安いので重宝してます
普通に使うぶんには何も問題ありませんでした

対象商品 : 35102751
2015-05-15
用途: ワイヤー固定用

予想以上にしっかりしていて、しっかり固定できた。対応も早かったので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35102751
2014-11-12
用途: 端子台レール
KAMIDENKI

安いので買うたけど。合わなかった

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35102751
2012-09-05
用途: 電気配線

IDECのBND15WPが取り付けできなかった

対象商品 : 35102751
2012-01-14
用途: 工作
サービス業

大阪魂のDINレールよりも剛性が高く、実重も244gほどと重い分、強度も上かと思います。品質、価格的には、こちらの方がお得感がありますが、軽く薄い方が良ければ大阪魂の方でも十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする