M-40TD タップ・ダイスセット モノタロウ 35102794

M-40TD タップ・ダイスセット モノタロウ 35102794 M-40TD タップ・ダイスセット モノタロウ 35102794

タップ・ダイスセット

(263件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(40点) 注文コード35102794 品番M-40TD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。

セット内容タップ・タップハンドル(M3〜M12)・ダイス・ダイスハンドル(Φ25mm)・T型タップホルダー(M3〜M6)・ピッチゲージ・精密ドライバー 種別中タップ 材質SKS 質量(g)1180 ケース寸法(mm)330×140×25 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、1/8-BSP ダイスサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、1/8-BSP(55度管用平行ねじ)
注意
※タップハンドルの左側(V字側)は固定になります。
右側(M字側)で調整お願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35102794 M-40TD 53475443 TDS39P タップ・ダイスセット モノタロウ タップ・ダイスセット モノタロウ 1セット(39点) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 263
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102785
2025-08-21
用途:
ハブのボルトネジ山補修
製造業

違和感なく、ネジ山が切れてダイヤが付けられました!

対象商品:
31376424
2021-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

安くても問題なく使えます
ヘビーユーザーですが全く壊れません

対象商品:
31376433
2020-05-07
用途:
設備関係のビス類等の修正時

小ロット、多品種の製造の為ボルト、ねじの脱着が多くその分カジリやつぶれが発生していました。このセットで大概のタップに対応出来、重宝しています。ねじのピッチスケールもあり素人でもスケールでピッチを確認出来て安心です。
コストパフォーマンスが高いと思います。購入して大変良かったと感じております。

対象商品:
31376424
2020-03-27
用途:
機械のメンテ作業
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

単品のタップを購入しようとしていたところ、モノタロウのWEBサイトで本商品を見つけました。単品で購入するより格安でセットで揃うため重宝しています。

対象商品:
31376424
2020-02-18
用途:
タップ等メンテナンス用
アズワークc 様

いつも欲しい時に手元に無いという状況が多く普段は常時必要なものではないですがあれば助かることが多いので小さいセットを購入しました。基本的なものはそろっているので不足するサイズはその都度買い足しで行こうと思っています。まずまずの評価なのでモノタロウブランドにしました

対象商品:
31376424
2020-03-07
用途:
バイクメンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで安いチープ品を使っていたためハンドル等の精度が悪く使いづらかったのですが、この価格でとても精度が良い良い製品でビックリです。

対象商品:
31376424
2020-03-06
用途:
サイズ28ミリの鋼管に3〜5ミリのねじ穴を多数加工

ねじ穴のサイズが変わっても工具の交換が簡単で非常にスムーズに早く加工ができました。保管もスペースを取らないので良いと思います。、

対象商品:
35102785
2020-03-16
用途:
レストア
運輸・通信業

旧車のネジで使えそうな物をリサイクルして頭数にいれた。 リフレクトに当りネジを切り直した際に使用しましたがつまりのあったものも解消され役目を果たしてくれました。コスパ良き

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする