KGS-105J コーキングガン モノタロウ 35102812

 

KGS-105J コーキングガン モノタロウ 35102812 KGS-105J コーキングガン モノタロウ 35102812 KGS-105J コーキングガン モノタロウ 35102812

コーキングガン

(58件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35102812 品番KGS-105J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コーキング剤用のカートリッジガンです。330mL用スタンダードタイプ。コーキングチューブのノズル詰まり除去用の針金付き。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 付属品針金付 材質 全長(mm)310 質量(g)410 適合容量(mL)330
注意
※手袋等を装着してご使用ください。コーキング以外の目的には使用しないでください。
※装着部長さ:228mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35102812 KGS-105J 56271748 - コーキングガン モノタロウ コーキングガン モノタロウ 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102812
2017-11-30
用途:
コーキングに

安価なコーキングガンにプラ製がありますが、強度や耐久性の点から、絶対に金属製をチョイスするべきだと思いますね。

対象商品:
35102812
2017-08-19
用途:
屋上の劣化部分の補修
卸売・小売業

塗装の前にひび割れしている部分を補修するためにコーキング材料といっしょ購入しましたが、先端部分が不良でしたので、まったく使わないで捨てました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
35102812
2017-03-03
用途:
隙間シール時

普通に使用可能。カートリッジは取り付けにくい様だが逆に言えば脱落しにくいので良い。

対象商品:
35102812
2017-01-26
用途:
ベンドキャップと壁の間に
農・林・水産業

このがんを使って見ての感想は、よく、その様な形になったなあと思った。そして、使いやすいように作られている。また、値段が安かった。

対象商品:
35102812
2017-08-16
用途:
防水

価格が安くて 通常ホームセンター等で 販売している商品と変わりありません 良いものです。

対象商品:
35102812
2017-08-29
用途:
防水工事

価格・性能ともに満足。ホームセンターで買うより安い

対象商品:
35102812
2016-12-04
用途:
外壁コーキング補修

外壁のコーキング補修に使用
少しの補修でしたので安いものを購入しました
値段のわりにはまだまだ使えるので買ってよかった

対象商品:
35102812
2016-11-27
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

電装部品ケースの防水処理に使用しました。
ホームセンターで買ったのより入れるときにガタもなくしっかりしてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする