ブロアバキューム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35102963 品番RESV-1020V
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです
新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました
作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です
吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します
吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできます
ごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布

電源(V)単相100 電流(A)10.5 風量(m3/min)4.5〜9.0 風速(m/s)25〜62 質量(kg)4 用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480 コード長さ(m)0.3 消費電力1050W 電源コード(m)0.3 絶縁方式二重絶縁 ブロワ風速(m/s)33〜62 電源コード0.3m 真空度(kPa)最大3.8 比率(粉砕)10:1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480 ダストバッグ容量(L)30
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※火のついたタバコ・マッチ、細かい土・コンクリート粉・鉄紛・石灰粉・小麦粉・ビニール紐・PPバンド・タオル・綿・金属・もみ殻・そば殻・その他固い物などは吸い込まないでください
※雨中・雨上がり後・散水後・湿気のある場所での使用はしないでください
※使用中は本体を確実に保持してください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする