電気のこぎり

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35102979 品番ASK-1010
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属

電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0〜4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102979
2022-09-14
用途:
庭木の剪定
その他業種

最新のモデルで鋸刃の取り付けが簡単という事であったが、
使ってるとき意図せず鋸刃が外れた、けがはなかったが使用時注意が必要だ。

3人が参考にしています
対象商品:
35102979
2022-06-04
用途:
植木の整理、粗大ゴミの処分
その他業種

今まで手のこでやっていた粗大ごみの解体などの作業がウソみたいに楽になりました。年取ったら必須の道具です。大きなごみもバキバキ解体して通常ゴミにすることができますよ!

3人が参考にしています
対象商品:
35102979
2022-04-26
用途:
簡単な解体作業時
運輸・通信業

コンパクトで、刃の交換もワンタッチなのでとても役に立っています。
そこそこパワーがあるので、ちょっとしたDIYなら十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35102979
2022-04-06
用途:
ゴミ出し時の解体、庭木の剪定
卸売・小売業

旧型(ASK-1000)と比較して現行の1010型は、刃の交換が工具不要のワンタッチ式になり機動力が向上しました。作動中の耐久性や安全性も現状問題ありません。一家に一台レベルの便利ツールだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35102979
2021-08-18
用途:
物置小屋の改修
製造業

ジグソーでは時間がかかり過ぎるが、丸ノコは怖いと言う方にお勧め。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする