※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ V1000シリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35103205 品番CIMR-VA2A0001BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

小形・高性能(電流ベクトル制御)
新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。
高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。
用途別機能選択で簡単・最適設定。
パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)

最大適合モータ容量(kW) ND定格0.2 最大適合モータ容量(kW) HD定格0.1 定格電圧(V)三相200〜240 冷却方式自冷 質量(kg)0.8 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)三相:200〜240 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103257
2023-09-22
用途:
メンテナンス作業時
有限会社電幸舎 様

急な故障で納期の安定しないインバーターが手に入り助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35103241
2020-11-25
用途:
既設インバータとの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

用途選択機能があり、設定が簡単に行えて早く交換作業と試運転が出来ました。

対象商品:
35103266
2020-03-08
用途:
機器の制御回路
株式会社トマル 様 (農・林・水産業)

価格が他メーカーより安価取説はやや難しいがなれの問題。コスパ良し今後も利用します。

対象商品:
35103223
2021-08-31
用途:
インバーター設定
株式会社酒井組 様 (建設業・工事業)

パラメータの説明がわかりにくい 素人でも分かる 説明書が 欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35103214
2015-04-20
用途:
機械修理のため

取説が少し判りずらかった

対象商品:
35103284
2011-07-05
用途:
遠心脱水機
有限会社北原機械工業 様

電気技師に外部出力装置を依頼をしましたが各種設定および配線関係でかなり苦労しておりました。本体はかなり小型化となりましたが負荷運転には物足りません。最終的に制動抵抗器を
後付けしました。また取扱説明書が簡略化され知りたいポイントがCD-ROMでしかわからない点も不便でした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする