曜日別特売
VK34N 塩ビカッター スーパーツール 35103293

 

VK34N 塩ビカッター スーパーツール 35103293
VK34N 塩ビカッター スーパーツール 35103293

塩ビカッター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力(Φmm)34
内容量1個注文コード35103293品番VK34N
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。

用途
硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装適合替刃VKS34Nトラスコ品番366-5879全長(mm)183質量(g)290切断能力(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35103311
2020-08-25
用途: 設備のメンテナンス時
株式会社大気社建設業・工事業

水耕栽培の水位調整で40Aの配管を使用しており、60mmまでの配管を簡単にカットできるのは非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35103293
2020-05-16
用途: 愛用してます。
建設業・工事業

初代が壊れた(約6年程使用)ので買い替えです。他のメーカー品だとこのサイズでは20φまでだが、これは25φの塩ビ管まで切れるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35103311
2018-06-15
用途: 機械の配管接続
建設業・工事業

色は気に入ってます。大きな配管用なのでしょうがないと思うけど
切断時に力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 35103302
2017-06-30
用途: 排水管の増設や変更

今まで塩ビを鋸で裁断していましたが、切跡を平らにしたり、切り屑を掃除しなければならなかったが、当品を使用すると屑も出ずハサミ感覚で使え、現場合わせにも大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35103311
2016-02-03
用途: 仕事
農・林・水産業

刃こぼれすぐしました。

2が参考にしています
2015-03-12
用途: 給水管の切断

値段は安くても、使い勝手は他者に引けを取らない一品です。
しかし使うたびにラチェット機構がすぐ空回りするは、刃を固定しているネジがすぐに緩んで
締めても締めても緩みます。その手間を考えると値段が張ってもそれなりに良いものを買ったほうが良いでしょうね。

6が参考にしています
対象商品 : 35103293
2015-12-20
用途: パイプ類の切断
建設業・工事業

特段、不満なところは無い。

1が参考にしています
対象商品 : 35103302
2015-08-05
用途: 配管
電気・ガス・熱供給・水道業

仕事で必要になり購入しました。とても使いやすく気に入りました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2が参考にしています
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする