MBH033 バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ 35104553

バイメタルホールソー (ストレートシャンク)

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35104553 品番MBH033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホルソーです。

ホールソー外径(mm)33 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)10 有効切断能力(mm)5 有効長(最大切り込み深さ)(mm)38 用途軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど 適合電動機電気ドリル・ボール盤
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104526
2016-03-11
用途:
キャンペーン価格

キャンペーン価格で購入。非常に安く買えたが、センター錐のスプリングがスポスポで工具箱の中で散乱している。

対象商品:
35104571
2015-05-07
用途:
40A貫通穴あけ

超硬チップが使えるような単純な鉄板への穴あけではないのと複数の鉄板に対応する必要があったので重宝している。

対象商品:
35104492
2014-11-20
用途:
ステンレス板の穴あけ

ステンレス製のシンクに穴を開けました。
他の方が述べられているように、芯がブレブレです。
結果として穴が開いたことので良しですが、精密な作業には向かないと思われます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35104501
2013-09-12
用途:
鉄、アルミ板の穴あけ作業

この商品の良いところは厚みのある板でも長く(深く)開けられる所です。
ただ残念なところは少しホルソの刃先が弱い所です。

対象商品:
35104553
2015-06-23
用途:
穴あけ作業

センターがぶれており、綺麗な穴あけ作業が出来ない。
刃のあたりが一定ではないので、時間がかかる。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35104535
2015-03-19
用途:
穴加工
ヤハギデンキ 様

一度の使用で刃がかけました安物買いは駄目ですね
6個の穴を開けた時点です

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35104501
2014-12-22
用途:
FRP穴開け
溝渕モータース 様

調べた中で価格が一番安く使用しても特に不具合御座いませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
35104501
2013-06-19
用途:
FRPへの穴あけ

FRPへの穴あけ用に購入しました。切れ味も良く満足しています。耐久性については?です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする