※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補助接点ユニット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35104727 品番 SZ-A22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワンタッチで補助接点の増設ができます。
ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。
接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。

種類関連商品 定格通電電流(A)10 補助接点2a2b 接点数4 適合サーマルリレーSC-03〜N3形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2025-03-07
用途:
動力盤
新康プレス工業所 様 (製造業)

後付け出来て大変便利ですが、高さをもう少しコンパクトに出来ないでしょうか

対象商品:
35104702
2023-10-18
用途:
機械のメンテナンス
マシンサポート・y 様 (サービス業)

ホースの破損で緊急での対処要求の為、検索すると色々なサイズの設定があり短時間で入荷して、機械が直ぐに稼働できて良かったです。

対象商品:
35104702
2018-04-30
用途:
制御盤内の正逆転マグネットの自己保持回路に使用する。
さんでんこう 様 (建設業・工事業)

富士電機の正逆転マグネットに自己保持回路のa接点がないので使用する。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35104727
2016-07-08
用途:
DCACインバーター電源と商用電源との無停電回路を構築するのに 親機のSC03とセットで使っています。(以前はリレーを使用容量やスパークが気になり変更)
その他業種

使用しだして数日しかたっていないので経過観察中(このオプションが有るのをここで知り大変助かりました)

対象商品:
35104727
2014-10-10
用途:
ボウリングマシンの整備

専門業者から仕入れると倍以上の値段がしますので、ここで見つけて助かっています。

対象商品:
35104702
2014-11-21
用途:
制御盤改造

メーカーより納入が早い

対象商品:
35104736
2014-07-04
用途:
3相交流モータのインバータ制御に使用
アクション 様

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする