神戸製鋼
溶接棒 BI-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20kg)
1箱(20kg)
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
5
棒長(mm)
400
400
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35104903
品番
BI-14
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,275
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+、-】
(下向)85~140
(立向/上向)60~120
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
400
色
棒端色:青白色
伸び(%)
29
引張強度(MPa)
450
質量(g)
36
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
AWS規格
A5.1 E6019該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。