神戸製鋼
溶接棒 BI-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20kg)
1箱(20kg)
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
6
3.2
4
5
棒長(mm)
400
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35104937
品番
BI-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+、-】
(下向)250~330
棒径(Φmm)
6
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
AWS規格
A5.1 E6019該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。