画像準備中

エアーインパクトドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35105217 品番ATL-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダブルハンマーで安定した締め付け
軽量ボディーだから作業性UP!
叩いて締めるハイパワー
4段階回転速度切替可能!エアー流量調整ダイヤル式
正回転・逆回転!回転方向切替可能

用途木工ネジの締め付け・ゆるめに!
注意
※本製品だけでは使用出来ません。別途エアーコンプレッサー・エアーホースが必要になります。又、ビットはセット内容に含まれておりません。使用するエアーコンプレッサーの能力によっては、本製品の能力を発揮できない場合がございます。下記の能力以上のエアーコンプレッサーの使用をお勧め致します(モーター出力…1125W・吐出圧力…0.6Mpa・吐出量…91 L/min・タンク容量(目安)…25L)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104885
2013-01-29
用途:
小径ビス、ナットの取付、外し

木ネジや小径ビス、ナットの取扱いに適しています。価格からすると満足しています。

対象商品:
35104885
2012-10-16
用途:
一部業務、DIYなど

・バッテリータイプの代用として購入してみました。
・寸前に価格が上がってしまったのは残念です。
・取り説には「ボルト・ナットの締め付けや穴あけには適しません」「業務用に使わないでください」などの記載があります。
最大トルクは81N・mで、軽トラックでも85N・m程度以上が必要ですからインパクトレンチの代用としては不十分です。
・早速、ペンキで塗られたボルト・ナット14mmを64個、インパクトが効果を発揮して快適に外す事ができました。
・処分する石油ストーブでチェックしてみると、トルク2(最大4)でほとんど緩められました。
締め付けはトルク1でも、インパクトを効かせ続けてしまうと鉄板のネジ穴が壊れます。
インパクト寸前に停止させるなど、トリガースイッチの操作に慣れると幅広く使えそうです。
トリガースイッチは力の入れ具合で回転数を調整する事ができます。
・説明書通りの木ネジ類(Φ3.5〜6.0mm)では十分性能を発揮できると思います。
垂木+コンパネのビス止めも十分な性能ではないでしょうか。
・回転方向レバーはトリガー根元にありますが、形状か停止位置にもう一工夫あると持ち手で操作がしやすいのですがいまひとつ。
トルク調整も同じ位置ですが、こちらにはレバーはありませんから反対の手で変更する事になると思います。

・・参考コンプレッサー DIY用1馬力、39Lタンク、吐出量120L

2人が参考にしています
対象商品:
35104885
2011-02-16
用途:
ボルトの締め付け
株式会社アイオン 様

まず、パワー不足を感じます。
順逆転の切り替えレバーが重すぎて非常に使い辛い。全体として、高儀の商品は安かろう悪かろうの典型かと思います。同社のコンプレッサーも1年で壊れました。同社の製品は二度と買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする