エーストーチガスカートリッジ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35105323 品番 R200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 トラスコ品番171-1393 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
炭の火付け

他メーカーのトーチランプも使っていますが、着火も燃焼も安定しています。

対象商品:
35105323
2025-07-29
用途:
塩ビパイプの加工
加藤電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これまで、このトーチを使っているため、ガスは純正を使います。

対象商品:
35105323
2024-04-25
用途:
交換
有限会社明光電設 様 (建設業・工事業)

鋼管拝観など、接属ぶなど溶接部分み逆さ使用でも火力衰えないので助かります、

対象商品:
35105332
2024-01-27
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

火力が強いように感じています。現場でお湯や熱湯がが必要な時の応急処置の対応として使うこともあり、重宝しています。

対象商品:
35105332
2022-11-21
用途:
飲食店での食材炙り
飲食業

いつもこの商品を使わせていただき概ね価格、使用感ともに満足しています。

対象商品:
35105323
2022-03-28
用途:
木工製作作業、料理の炙り作業など諸々
製造業

使用出来るカートリッジの中でも安価で使いやすく大変気に入ってます。

対象商品:
35105323
2021-08-25
用途:
自動車整備や調理する時などに使用
卸売・小売業

いつも定期的に補充購入しています。昔からこのメーカーの物を使用しており品質が安定しています。

対象商品:
35105323
2020-07-05
用途:
作業性、傾きの変化に対応している

傾きの変化に対応していて安定性が高い、他のボンベに取り付けたら不調で純正に戻りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする