一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35106057 品番 BW32AAM-3P004
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格電流(A)4 付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格容量(kW)0.75 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 極数・素子数3P3E フレーム(AF)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35106041
2022-08-30
用途:
昇降機の電動機保護の制御盤に使用
メンテナンス・サービス 様 (建設業・工事業)

以前、他社メーカーの商品使用していたが、信頼性に乏しくこの度、メーカーを変えて取付した。取り付けやすく、デザイン性も満足です。これから長い期間働いてくれること期待しております。今の時期、即納も非常にありがたいです。

対象商品:
35106075
2019-10-02
用途:
機械のメンテナンス
製造業

十分に問題なく使えました、予備購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする