種類一般配線用瞬時固定型定格電流(A)100接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125定格感度電流(mA)30付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用